※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP プラグ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 57468356 GP プラグ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 57468356

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57468356 品番 GP
参考基準価格(税別)¥29,940 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
呼び径(A)150 呼び径(B)6 材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 質量(g)3840 種類ねじ込み継手 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油 頭部(四角) 高さb(mm)28 適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 二面幅B(mm)77 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09356243
2018-11-09
用途:
タンクのマクラ
卸売・小売業

どこにでもある物と判断。価格も並。特徴は特になし。
無難な物。

対象商品:
09356243
2016-11-09
用途:
改修工事
亜亜 亜亜亜 様 (建設業・工事業)

可もなく不可もなく、納期が早い。

対象商品:
09356225
2014-11-11
用途:
動噴圧力計取り付けと予備の取り出し口のメクラに使用
農・林・水産業

感想は良い。改善点なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする