※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GBU ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 57468408 GBU ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 57468408

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57468408 品番 GBU
参考基準価格(税別)¥14,870 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
呼び径(A)100×32 呼び径(B)4×1 1/4 呼び径B14 呼び径B21 1/4 材質可鍛鋳鉄 形状ブッシング 質量(g)1900 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)51 規格JIS B2301 全長(m)51 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ 寸法E(mm)37 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油 適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)、最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 二面幅B(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09356392
2015-03-26
用途:
散水配管

安定した品質で安心して購入出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする