※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GBRT 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 57468724 GBRT 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 57468724

径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)125×32 呼び径(B)5×1 1/4 注文コード57468724 品番GBRT
参考基準価格(税別)¥90,490 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は呼び径など83種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)125×32 呼び径B1(inch)5 呼び径B2(inch)5 呼び径B3(inch)1 1/4 種類ねじ込み継手 材質可鍛鋳鉄 形状径違いチーズ 質量(g)4520 呼び径(B)5×1 1/4 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油 中心から端面までの距離 A(mm)62 中心から端面までの距離 B(mm)62 中心から端面までの距離 L(mm)62 中心から端面までの距離 L1(mm)62 適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 中心から端面までの距離 C(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
設備修理

真空/空圧既設配管に圧力計などを取り付ける用途で購入しました。
サイズ刻印が比較的ハッキリしているので、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする