※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
125×50
呼び径(B)
5×2
注文コード
57468749
品番
GBRT
参考基準価格(税別)
¥90,490
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
125×50
呼び径B1(inch)
5
呼び径B2(inch)
5
呼び径B3(inch)
2
種類
ねじ込み継手
材質
可鍛鋳鉄
形状
径違いチーズ
質量(g)
4310
呼び径(B)
5×2
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5
ねじの種類
PTネジ
表面処理
溶融亜鉛メッキ
使用流体
中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油
中心から端面までの距離 A(mm)
72
中心から端面までの距離 B(mm)
72
中心から端面までの距離 L(mm)
72
中心から端面までの距離 L1(mm)
72
適合圧力範囲(MPa)
最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
適合管
JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管
中心から端面までの距離 C(mm)
103
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材