※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GBRT 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 57468819 GBRT 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 57468819

径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径B1(inch)6 呼び径B3(inch)2 1/2 注文コード57468819 品番GBRT
参考基準価格(税別)¥134,440 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は呼び径B1・呼び径B3など83種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)150×65 呼び径B1(inch)6 呼び径B2(inch)6 呼び径B3(inch)2 1/2 種類ねじ込み継手 材質可鍛鋳鉄 形状径違いチーズ 質量(g)6460 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油 中心から端面までの距離 A(mm)85 中心から端面までの距離 B(mm)85 中心から端面までの距離 L(mm)85 中心から端面までの距離 L1(mm)85 適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 中心から端面までの距離 C(mm)118 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
設備修理

真空/空圧既設配管に圧力計などを取り付ける用途で購入しました。
サイズ刻印が比較的ハッキリしているので、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする