※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
125×40
呼び径
125×40
呼び径(B)
5×1 1/2
呼び径B1
5
注文コード
57468916
品番
GBRS
参考基準価格(税別)
¥32,678
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・呼び径B1
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
125×40
呼び径B1
5
呼び径B2
1 1/2
材質
可鍛鋳鉄
形状
径違いソケット
質量(g)
2670
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
95
呼び径
125×40
呼び径(B)
5×1 1/2
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5
ねじの種類
PTネジ
表面処理
溶融亜鉛メッキ
使用流体
中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油
適合圧力範囲(MPa)
最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
適合管
JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材