※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの ステンレス製ねじ込み継手
ZD 白 45°エルボ (バンド付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57469004
品番
ZD-45BL
参考基準価格(税別)
¥94,190
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
材質
(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂
形状
45°エルボ
種類
ねじ込み継手
使用流体
蒸気、空気、ガス、水、油など
適合管
JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材