※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リケン
ZD 白 3方異径チーズ (バンド付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(A)
32×15×20
注文コード
57469117
品番
ZD-B3T
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
32×15×20
材質
(本体)FCMB275-5 ねじ部を除き溶融亜鉛めっき/(シール材)フッ素系シール材 ねじ部のみフッ素系シール材を塗布
形状
3方異径チーズ
種類
ねじ込み継手
使用流体
蒸気、空気、ガス、水、油など
適合管
JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材