※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZD-BRS ZD 白 異径ソケット (バンド付) リケン 57469643 ZD-BRS ZD 白 異径ソケット (バンド付) リケン 57469643

ZD 白 異径ソケット (バンド付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57469643 品番 ZD-BRS
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
呼び径(A)40×20 材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5}/溶融亜鉛めっき、シール材 フッ素系 形状異径ソケット 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)52 呼び径(B)1-1/2×3/4 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57469668
2021-10-24
用途:
灌水用に50mmのポンプにホースをつなぐため
農・林・水産業

50×20の異径ソケットがあることを今まで知らなくて2段で20mmまで落としていました。
これを見つけてから 配管がすっきりしたし、何より安く作ることができました。
とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする