※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの ステンレス製ねじ込み継手
ZD 白 異径チーズ (バンド付)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
25×15
注文コード
57469914
品番
ZD-BRT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,350
この商品は
呼び径
が
47
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
25×15
材質
(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂
形状
異径チーズ
種類
ねじ込み継手
使用流体
蒸気、空気、ガス、水、油など
適合管
JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57469914
ZD-BRT
48951525
ZD-BRT
ZD 白 異径チーズ (バンド付)
リケン
1個
¥
719
税込
¥
791
注文コードが変更になりました