※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZD-BU ZD 白 ブッシング リケン 57470386 ZD-BU ZD 白 ブッシング リケン 57470386

ZD 白 ブッシング

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57470386 品番 ZD-BU
参考基準価格(税別)¥8,770 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
呼び径(A)80×20 材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48951893
2020-10-04
用途:
水タンク用
その他業種

内径はシール材付きは有難いが モノタロウ製より一寸高価で失敗しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする