曜日別特売
- 両口メガネレンチ オフセットタイプ 45° モノタロウ 57470553

- 両口メガネレンチ オフセットタイプ 45° モノタロウ 57470553
- 両口メガネレンチ オフセットタイプ 45° モノタロウ 57470553
- 両口メガネレンチ オフセットタイプ 45° モノタロウ 57470553
モノタロウ

両口メガネレンチ オフセットタイプ 45°

(13件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
対辺寸法22×24(mm)
全長L325(mm)
内容量1丁注文コード57470553品番-
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。

用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に材質クロムバナジウム鋼形状オフセット呼び寸法(mm)22×24対辺寸法(mm)22×24角度(°)45全長L(mm)325寸法D1(mm)32.3寸法D2(mm)34.2寸法T1(mm)13寸法T2(mm)12.5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57470578
2025-04-29
用途: 自動車整備
CRAFT LINE自動車・二輪車・自転車関連業

大形車両点検整備に使用
特に問題なく使えました
耐久性はこれから使ってみてです

2025-06-02
用途: 大きいナットの緩め締め
建設業・工事業

表面が浅い梨地仕上げで滑りにくく扱い易い。
思ったより軽量だった。

1が参考にしています
対象商品 : 57470535
2025-07-03
用途: バイクのメンテナンス
飲食業

問題なく使えています。安く買えたので良かったです。

対象商品 : 57470553
2024-05-26
用途: バイクメンテナンス等
ゼータゲート自動車・二輪車・自転車関連業

22ミリのメガネレンチは、ほとんどバイクのアスクルシャフトを外すときに使うサイズなのに、ごまかしごまかしでモンキーレンチを使用していたため、ナットがナメ気味になってしまう始末…。思い出してやっと購入。もちろんモノタロウ特売日の15割引デイに。

対象商品 : 57470578
2024-06-24
用途: フランジ締め
TSKサービス建設業・工事業

まだ使用してませんが触った感触はいい感じです。。。

対象商品 : 57470578
2023-12-31
用途: 整備
サービス業

コスパが良い。高いメーカーのものを買う必要はないと思います。

対象商品 : 57470544
2023-05-18
用途: 機械の組付時
株式会社エステー工業サービス業

この両口メガネスパナは17-19の一番使い勝手が良いメガネになっていてしかも45度角度が付いている為力を入れるのにスムーズに作業が出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 57470569
2023-08-07
用途: オートバイの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ちゃんとした造りのメガネレンチです。値段を考えれば、ベストな選択で、良い買い物をしたと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする