※代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの 車輪のみ
プレミアムウレタン(アルミホイルウレタン車) 車輪のみ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57470605
品番
PM-100APU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
驚異的な軽さと強さを実現した車輪です。
高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
車輪径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
12
ボス幅(mm)
43
車幅(mm)
32
許容荷重(daN)
180
材質(車輪)
ウレタン(アルミホイル、B入)
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪