曜日別特売
HB-4109 アットアクア ステンレス製パンチボウル型ザル パール金属 57470806

アットアクア ステンレス製パンチボウル型ザル

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)約15
内容量1個注文コード57470806品番HB-4109
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

水切れが良く形崩れしにくいパンチング加工。
同サイズの深型ボウルのザルをぴったり収納できます。
足つきでシンク内に置いても衛生的です。
リング付きなので収納に便利です。

仕様足つき材質ステンレス鋼寸法(mm)約165×165×85サイズ(cm)約15直径(Φcm)約15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 食品の濾し
丸安茶業株式会社卸売・小売業

粒度を揃え異物も除けます
良い感じで洗浄もしやすいので助かります

2025-03-19
用途: 野菜の水切り、パスタ・蕎麦の水切り
製造業

金網のものでは野菜くずや麺が網目に挟まり、洗うのが面倒でしたが、これならさっと洗えます。
また乾燥も早くて衛生的です。
金網のものよりも若干高価ですが、パンチングメタルの方が絶対に良いです。
パンチングメタル製のザルの中でも安価な方でしたが、つくりもしっかりしており、脚があるので転倒しづらいので、パスタを一気に入れてもザルが動かないので安心感あります。

対象商品 : 57470833
2024-01-16
用途: うどんを茹でる
サービス業

最近光熱費高いのでまとめて うどんや青菜を茹でることが多くなりました。これまでは小さいので充分でしたがこっちの方が大きめで大きいボウルにも合うし火傷することもなくなりました。

対象商品 : 57470833
2023-02-05
用途: お米研ぎ用として使用
金融・保険業

アットアクア ステンレス製パンチボウル型ザルはお米研ぎ用として使用していますが、従来の網式ボウルに比べ孔サイズが適度で強度もあり、且つ隠れる部分が少ない衛生的なため非常に使いやすく助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 57470815
2022-01-19
用途: 料理
飲食業

料理、水切りにて使用。
お米、野菜の水切り良いですね。

対象商品 : 57470833
2020-12-22
用途: いくら等作る時
その他業種

網に比べて食品にやさしくて ゴミ等のひっかりが少なく
洗う時楽です。網より変形しにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする