アットアクア ステンレス製パンチボウル型ザル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57470849 品番 HB-4113
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

水切れが良く形崩れしにくいパンチング加工。
同サイズの深型ボウルのザルをぴったり収納できます。
足つきでシンク内に置いても衛生的です。
リング付きなので収納に便利です。

仕様足つき 材質ステンレス鋼 寸法(mm)約285×285×115 サイズ(cm)約27 直径(Φcm)約27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
食品の濾し
丸安茶業株式会社 様 (卸売・小売業)

粒度を揃え異物も除けます
良い感じで洗浄もしやすいので助かります

2025-03-19
用途:
野菜の水切り、パスタ・蕎麦の水切り
製造業

金網のものでは野菜くずや麺が網目に挟まり、洗うのが面倒でしたが、これならさっと洗えます。
また乾燥も早くて衛生的です。

金網のものよりも若干高価ですが、パンチングメタルの方が絶対に良いです。

パンチングメタル製のザルの中でも安価な方でしたが、つくりもしっかりしており、脚があるので転倒しづらいので、パスタを一気に入れてもザルが動かないので安心感あります。

対象商品:
57470833
2024-01-16
用途:
うどんを茹でる
サービス業

最近光熱費高いのでまとめて うどんや青菜を茹でることが多くなりました。これまでは小さいので充分でしたがこっちの方が大きめで大きいボウルにも合うし火傷することもなくなりました。

対象商品:
57470833
2023-02-05
用途:
お米研ぎ用として使用
金融・保険業

アットアクア ステンレス製パンチボウル型ザルはお米研ぎ用として使用していますが、従来の網式ボウルに比べ孔サイズが適度で強度もあり、且つ隠れる部分が少ない衛生的なため非常に使いやすく助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
57470815
2022-01-19
用途:
料理
飲食業

料理、水切りにて使用。
お米、野菜の水切り良いですね。

対象商品:
57470833
2020-12-22
用途:
いくら等作る時
その他業種

網に比べて食品にやさしくて ゴミ等のひっかりが少なく
洗う時楽です。網より変形しにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする