110XH(414103) ラグゼ ジェットブル がまかつ Gamakatsu 57474247

110XH(414103) ラグゼ ジェットブル がまかつ Gamakatsu 57474247
110XH(414103) ラグゼ ジェットブル がまかつ Gamakatsu 57474247

ラグゼ ジェットブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個品番110XH注文コード57474247品番110XH(414103)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

先鋭のショアジギング&プラッギングロッドあw外洋での大型回遊魚に照準を合わせたショアキャスティングモデル。モデルごとの特性をご理解いただき、そのパフォーマンスを引き出していただけるアングラーには圧倒的な使用感の差異をお約束します。
全層にPCS(パワークロスシステム)を採用し、ねじれやブレを制御。
効率のよいパワー伝達を実現することで得られる高い遠投性能と、ロッドをタメているだけでターゲットを浮かすことのできる優れた復元力を備えます。
また、史上最強クラスの引張強度を誇る東レの炭素繊維「TORAYCA(R) T1100G」と、「NANOALLOY(R)(R)」技術を採用することで軽量化と強度を両立し、軽快な操作性も獲得しています。

品番110XH質量(g)60~120(ルアー)タイプスピニング硬さXHグリップ長さ(mm)475仕舞(cm)174.5標準自重(g)390
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,591/税込5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,891/税込7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする