曜日別特売
S78H(546200) ラグゼ 桜幻 鯛テンヤ がまかつ Gamakatsu 57475051

ラグゼ 桜幻 鯛テンヤ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個全長(cm)234(7'8"ft)仕様【パワー】Hタイプスピニング注文コード57475051品番S78H(546200)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

鯛テンヤ専用軽量超高感度モデル
本体チューブラー全層のメインマテリアルに「TORAYCA(R)T1100G」を採用。
繊細なソリッドティップを組み合わせ、軽量バランス設計に組み上げることにより、シャープな操作性と感度性能を両立。
安定したテンションフォールが可能で、フォール中のアタリもしっかり感知できる高い感度性能・荷重変化察知能力を備えます。
またリールシート内部を中空に組み上げたリザウンドグリップにより、手に伝わる反響感度も大幅にアップしています。アタリを見極め瞬時に掛けにいけるハイレスポンスモデルです。

仕様【パワー】H品番S78Hタイプスピニング全長(cm)234(7'8"ft)原材料C99.9 G0.1(%)仕舞(cm)122先径(mm)0.8標準自重(g)105適合ライン(号)(PE)0.5~1.5ウエイト【ルアー(g)】3~20(11~75)
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする