タイプミニ・樹脂接点構成1a(黒色、白色)コードVCTF2心×0.75mm2×1m動作力9.8N動作方式モーメンタリ材質ABS樹脂(中衝撃高剛性 UL94HB)色黒色(N-1相当)仕様ケーブル引張力:88.2N/15秒質量(g)240規格電気用品安全法/取得済み保護構造IP30定格AC250V 5A(抵抗負荷)定格電圧(V)AC250連数1連絶縁抵抗(MΩ)5以上(導電部-外郭部間、DC500V絶縁抵抗計にて)塗装色-使用周囲温度(℃)-5~40(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)150以下(初期)操作カバー踏み形材質(カバー)ABS樹脂(中衝撃高剛性 UL94HB)ケーブル付属:VCTF2心×0.75mm2×1000mm(灰色)材質(ペダル)-材質(ベース)-標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)印加衝撃:294、印加方向:上下、左右、前後(3方向)、印加回数:各3回、自由位置および動作限度位置にて、接点開離:1ms以下定格通電電流(A)5色(カバー)黒色(N-1相当)静荷重(N)強度:1960分アズワン品番64-5088-13内蔵スイッチマイクロスイッチV形耐電圧(V/min)AC1500(導電部-外郭部間)使用周囲湿度(%RH)85以下耐振動(Hz)片振幅:0.75mm、振動数:10~55、周期:3~5分、加振方向:上下、左右、前後(3方向)、加振時間:各2時間、自由位置および動作限度位置にて、接点開離:1ms以下機械的寿命(万回)100以上電気的寿命(万回)10以上(抵抗負荷)