JFMW1 フットスイッチ JAPPY 57475189

フットスイッチ

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台接点構成1c(COM:黒色、NC:赤色、NO:白色)定格AC250V 3A(抵抗負荷)、微小定格:DC6V 5mA(抵抗負荷)・DC12V 2mA(抵抗負荷)・DC24V 1mA(抵抗負荷)タイプ大形・アルミ注文コード57475189品番JFMW1
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

普及形、防水形、保護枠付、2連など幅広くラインナップ

タイプ大形・アルミ接点構成1c(COM:黒色、NC:赤色、NO:白色)コードVCTF3心×0.75mm2×3m動作力28.4N動作方式モーメンタリ材質アルミ合金ダイカスト-仕様ケーブル引張力:88.2N/15秒質量(g)1200規格電気用品安全法/取得済み保護構造IP67定格AC250V 3A(抵抗負荷)、微小定格:DC6V 5mA(抵抗負荷)・DC12V 2mA(抵抗負荷)・DC24V 1mA(抵抗負荷)定格電圧(V)AC250連数1連絶縁抵抗(MΩ)5以上(導電部-外郭部間、DC500V絶縁抵抗計にて)塗装色ブルーニュートン使用周囲温度(℃)-5~40(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)300以下操作ペダル踏み形材質(カバー)アルミ合金ダイカストケーブル付属:VCTF3心×0.75mm2×3000mm(灰色)材質(ペダル)アルミ合金ダイカスト材質(ベース)-標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)印加衝撃:294、印加方向:上下、左右、前後(3方向)、印加回数:各3回、自由位置および動作限度位置にて、接点開離:1ms以下定格通電電流(A)3色(カバー)-静荷重(N)強度:1960分アズワン品番64-5088-15内蔵スイッチあり耐電圧(V/min)AC1500(導電部-外郭部間)使用周囲湿度(%RH)85以下耐振動(Hz)片振幅:0.75mm、振動数:10~55、周期:3~5分、加振方向:上下、左右、前後(3方向)、加振時間:各2時間、自由位置および動作限度位置にて、接点開離:1ms以下機械的寿命(万回)500以上電気的寿命(万回)10以上(抵抗負荷)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57475216
2024-09-24
用途: 普通に使えます

以前国際電業とかのを使ってましたが基本同じです。
普通に使用できて何の問題もありません。

対象商品 : 57475277
2025-01-27
用途: ローラーバンドのフットスイッチを取りかえる
シモダ機械サービス業

注文してから、思っていたより早く届けてもらったので、大変助かりました。

対象商品 : 57475277
2021-03-23
用途: 機械作動時
サービス業

やはりオジデンの物とは違いすぎでした。
踏んでも入力感が殆ど感じられません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
1が参考にしています
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする