タイプ中形・アルミ接点構成1a(黒色、白色)コードVCTF2心×0.75mm2×1m動作力39.2N動作方式オルタネート材質アルミ合金ダイカスト色緑青メタリック仕様ケーブル引張力:88.2N/15秒質量(g)450規格電気用品安全法/取得済み保護構造IP30定格AC250V 6A(抵抗負荷)定格電圧(V)AC250連数1連絶縁抵抗(MΩ)5以上(導電部-外郭部間、DC500V絶縁抵抗計にて)塗装色メタリックR25-635相当使用周囲温度(℃)-5~40(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)150以下操作カバー踏み形材質(カバー)アルミ合金ダイカストケーブルVCTF2心×0.75mm2×1000mm(灰色)材質(ペダル)-材質(ベース)-標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)スイッチを取り付け490の衝撃を加えた場合でも、誤動作なく電気的、機械的な開閉動作に異常がないこと。定格通電電流(A)6色(カバー)-静荷重(N)強度:1960分アズワン品番64-5088-26内蔵スイッチロック形押しボタンスイッチ耐電圧(V/min)AC1500(導電部-外郭部間)使用周囲湿度(%RH)85以下耐振動(Hz)10~55複振幅1.5mm機械的寿命(万回)5以上電気的寿命(万回)2以上(抵抗負荷)