マークチューブホルダー ハットリくん2

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1シート(15枚) 注文コード57475313 品番MTH2-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

粘着シートに貼り付けるだけで、マークチューブの整理、分類、保管が簡単に行えます
貼り付けタイプのためマークチューブのサイズを選ばず大変便利
Φ3.2〜Φ4.2mmマークチューブを約300個貼り付け出来ます
粘着力が低下した際は、シートを1枚ずつ剥がしてご使用下さい
マークチューブ以外に絶縁チューブや熱収縮チューブも貼り付けてご使用いただけます

材質台紙:紙、粘着シート:ポリオレフィン系フィルム 寸法(mm)210×315 使用温度範囲(℃)10〜40 枚数フィルム枚数:15枚積層 寸法(縦×横)(mm)318×210 積層枚数(シート)15枚(積層シート) アズワン品番64-5088-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする