S57UL-solid(672329) ラグゼ 宵姫 華弐 がまかつ Gamakatsu 57475428

ラグゼ 宵姫 華弐

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個全長(cm)170(5’7″ft)品番S57UL-solid注文コード57475428品番S57UL-solid(672329)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

さらなる操作性と感度の追求
ライトゲームカテゴリーのゲーム性を追求した宵姫 華シリーズがさらなる進化を遂げ生まれ変わる。
ロッド全体の重量の大幅な軽量化によって生み出される高次元の操作性とクリアな反響感度性能に磨きを掛けました。豊富なラインナップでさまざまな釣り方、リグに対応します。

仕様【パワー】UL品番S57UL-solidタイプスピニング全長(cm)170(5’7″ft)原材料C99.9 G0.1(%)仕舞(cm)89.5標準自重(g)42適合ライン(号)(PE)0.1~0.3適合ライン(lb)(ナイロン)0.8~2ウエイト【ルアー(g)】0.1~2.5
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする