曜日別特売
VEP22DHW 硬質ビニル電線管(ニチパイプ) 日動電工 57475435

硬質ビニル電線管(ニチパイプ)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量1パック(30本)寸法D(Φmm)26注文コード57475435品番VEP22DHW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。
金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。
高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。

呼び22ダークブルー寸法D(Φmm)26寸法d(Φmm)22長さ(m)4材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)規格JIS C8430

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57475408
2022-04-05
用途: 加工用に

前回手配までは他社製品を使っていました。今回この製品を見つけて手配しましたが他社製とまったく遜色なく原価低減が実現出来ました。

対象商品 : 26307637
2021-10-01
用途: アース管の交換
有限会社アスコ通信特機

HI規格のパイプはホームセンターなどで売って無くて送料がかかりましたが助かりました。
2Mの物があれば良いのですけど。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする