曜日別特売
S510ML-solid(523119) ラグゼ 宵姫 天 がまかつ Gamakatsu 57475550

S510ML-solid(523119) ラグゼ 宵姫 天 がまかつ Gamakatsu 57475550
S510ML-solid(523119) ラグゼ 宵姫 天 がまかつ Gamakatsu 57475550
S510ML-solid(523119) ラグゼ 宵姫 天 がまかつ Gamakatsu 57475550
S510ML-solid(523119) ラグゼ 宵姫 天 がまかつ Gamakatsu 57475550

ラグゼ 宵姫 天

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個全長(cm)178(5'10"ft)注文コード57475550品番S510ML-solid(523119)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

衝撃の後には、満足がある!
「基準をつくり、その基準を超えてゆく!」
「反響感度」「抵抗感度」「接触感度」の徹底追究をした結果、 最適なパーツの選択や装着方法を導き出しました。 軽量ジグヘッドの使用に特化したモデルとして感度を徹底的に追及した『天』 驚愕の軽さは、ロッドの軽量化を目指したのではなく、感度追究の結果として生まれたという経緯があります。
衝撃の後には、満足がある!
究極の「反響感度」「抵抗感度」「接触感度」の実現と軽量化のため、余分な装飾を排した構成にしています。ブランクはもちろん、ワンハンド構造など思い切った重量削減を導入し軽量化に成功。ジグヘッドリグでのゲーム性を徹底追究しました。思い通りに操作し、狙って掛けたという爽快感を味わえるスペシャルモデルです。

仕様【パワー】ML品番S510ML-solidタイプスピニンググリップ長さ(mm)75全長(cm)178(5'10"ft)原材料C99.9 G0.1(%)仕舞(cm)93.5標準自重(g)41適合ライン(号)(PE)0.1~0.4ウエイト【ルアー(g)】0.1~7
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする