コーセイ
コーセイの ソケット/ソケットレンチ
コーセイの 電動ドリル用
コーセイの 電動ドリル用ソケット
強化型パワーソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57475758
品番
BDSP-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
トルクを分散する新サイズ軸
高級鋼材【NKD-1】採用
深めの奥行でWナット対応
3ポイントロック特殊圧入式
用途
電動・充電・インパクト用
40V、36V、18V対応
対辺寸法(mm)
13
口径
6角
材質
六角軸部:NKD-1 ソケット部:SCM鋼
対応ねじ
M8ネジ用
質量(g)
69
仕様
対応職種:ダクト連結ボルト・ケーブルラック・コーチネジ対応
注意
※電動ドリルはクラッチ付、またはインパクトドライバーをご使用ください。
※ソケットビットの取り付け、交換は確実に行ってください。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
※破損の恐れがありますので、ボルトやナットに対しては確実に差し込んでからご使用下さい。