直動形2ポートソレノイドバルブ VX230

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 ポート数2 定格電圧DC24V 注文コード57475923 品番VX230AA
参考基準価格(税別)¥3,910 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は管接続口径・ポート数・定格電圧など465種類から選べます 他の種類を見る

流量20%UP(サイズ1の場合)
高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23

ポート数2 使用流体空気 定格電圧DC24V 管接続口径1/4 リード線取出方法グロメット 材質(シール)NBR 弁形式/ボディ形状N.C./単体 オリフィス径(Φmm)5 最高作動圧力差(MPa)1 弁構造直動形

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:552

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57477445
2022-03-17
用途:
搬送設備 電機制御用
有限会社廣田電機 様 (製造業)

製品に関しては、特に問題は無かったです、今後とも宜しくお願いします。

対象商品:
57476991
2019-02-26
用途:
設備開発

納期が長いので、なんとかして欲しいですね。あと、取り付け方法が無く、VXシリーズでも底部分にネジ穴があるのと無いのがあるので、全部穴有りにして欲しい。

対象商品:
57475975
2017-11-21
用途:
食洗器の部品交換
株式会社ロングビーチ 様 (飲食業)

届くまでの日数が何とかなれば良いが、それまではダダ洩れを我慢。

1人が参考にしています
対象商品:
57479755
2017-01-27
用途:
空気圧を使い吹矢の矢を飛ばすため
LeatherCraftJIN仁 様 (製造業)

試行錯誤の結果3個目の購入で目的が達成しました。最初の物はオリフィス径が小さく空気量が少なく空気圧も低かったので筒から矢が飛び出さない状況でした。2台目はオリフィス径を大きく取り空気量も多いのを選びましたが圧力を高くできず設定した距離が出なかったので、三度目の正直と思いオリフィス径を半分にして1メガパスカルでも作動する物を選び成功いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする