安全興業
安全興業の カラーコーン・区画用品
安全興業の バリケード
安全興業の 単管バリケード
単管バリケード ブロー製 AZスタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10台)
注文コード
57478917
品番
AZY-10
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ブロー成型式単管バリケード 軽くて壊れにくい単管バリケードです。
別売りの方向指示反射板を付けると、視線誘導等にも使えます。
用途
工事現場・イベントガレージ等あらゆる場面で使用できます。
幅(mm)
約470
色
イエロー
高さ(mm)
約744
材質(本体)
PP
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
単管パイプ取付時 指挟み等にお気を付けください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません