ONE-O-4 単管バリ ワンタッチスタンド ブラスト興業 57478953 ONE-O-4 単管バリ ワンタッチスタンド ブラスト興業 57478953 ONE-O-4 単管バリ ワンタッチスタンド ブラスト興業 57478953 ONE-O-4 単管バリ ワンタッチスタンド ブラスト興業 57478953 ONE-O-4 単管バリ ワンタッチスタンド ブラスト興業 57478953

単管バリ ワンタッチスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4台) 注文コード 57478953 品番 ONE-O-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

スチール製のワンタッチ式単管バリケード。クランプを締める手間が無く、安全で簡単でコンパクト

幅(mm)開時:550、閉時:150 高さ(mm)770 用途工事現場・イベントガレージ等あらゆる場面で使用できます。 オレンジ 材質(本体)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
単管パイプ取付時 指挟み等にお気を付けください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする