ブラスト興業
ブラスト興業の カラーコーン・区画用品
ブラスト興業の バリケード
ブラスト興業の 単管バリケード
単管バリケード 鉄製
(1件のレビュー)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2台)
注文コード
57478987
品番
MAS-G-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
スチール製n単管バリケード 一番オーソドックスなタイプ。頑丈でしっかりしてます。
用途
工事現場・イベントガレージ等あらゆる場面で使用できます。
幅(mm)
635
色
グリーン
高さ(mm)
820
材質(本体)
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
単管パイプ取付時 指挟み等にお気を付けください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません