ブラスト興業
ブラスト興業の カラーコーン・区画用品
ブラスト興業の バリケード
ブラスト興業の 重石(おもし)
単管バリケード用ウェイト Tウェイト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57479048
品番
T-W
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ブロー樹脂製の、単管バリケード用重しです。
上部に取っ手が付いており持ち運びが楽々です。
満水時約10kg、満砂時約17kgと使い分けも可能です。
用途
単管バリケードの流れ防止
幅(mm)
420
色
グリーン
高さ(mm)
160
材質(本体)
PE
奥行(mm)
320
満水時質量(kg)
10/満砂時:17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません