G1AG1N5A1B 漁火 ファイバーライト N5 (水中ライト) 山田実業 57479109

 

G1AG1N5A1B 漁火 ファイバーライト N5 (水中ライト) 山田実業 57479109
G1AG1N5A1B 漁火 ファイバーライト N5 (水中ライト) 山田実業 57479109

漁火 ファイバーライト N5 (水中ライト)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ブルー注文コード57479109品番G1AG1N5A1B
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

業界に革命を起こした水中ライトです。
水中に入れると自動点灯、水中から上げると自動で消灯します。
発光時間は1000時間以上!!
集魚効果は抜群で狙った魚を寄せ付けます。

全長(mm)80ブルー質量(g)36径(Φmm)20発光時間(時間)1000耐圧水深(m)1000
注意
※使捨てタイプになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57479109
2021-09-16
用途: 防波堤での夜釣り

まだ残念ながら使用は出来ていない。家で光らせて見たがそんなに明るくは感じられなかった。どの程度の集魚効果が有るか楽しみにしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする