※写真は1個入りです。

G1AG1N5A1G 漁火 ファイバーライト N5 (水中ライト) 山田実業 57479136 G1AG1N5A1G 漁火 ファイバーライト N5 (水中ライト) 山田実業 57479136

漁火 ファイバーライト N5 (水中ライト)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) グリーン 注文コード57479136 品番G1AG1N5A1G
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は色・内容量10種類から選べます 他の種類を見る

業界に革命を起こした水中ライトです。
水中に入れると自動点灯、水中から上げると自動で消灯します。
発光時間は1000時間以上!!
集魚効果は抜群で狙った魚を寄せ付けます。

全長(mm)80 グリーン 質量(g)36 径(Φmm)20 発光時間(時間)1000 耐圧水深(m)1000
注意
※使捨てタイプになります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57479109
2021-09-16
用途:
防波堤での夜釣り

まだ残念ながら使用は出来ていない。家で光らせて見たがそんなに明るくは感じられなかった。どの程度の集魚効果が有るか楽しみにしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする