※着用例
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 一般・作業マスク
グローブマニア(川西工業)の 汎用マスク
グローブマニア(川西工業)の プリーツ型 汎用マスク
フレッシュマスク 2PLY 100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
57479188
品番
#7035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
不織布2層の簡易なマスクです。フィルターは付いておりません。
ノーズクリップの材質にポリエチレンを使用していますので、分別廃棄がしやすくなっております。
形状
プリーツ型
色
ホワイト
構造
2層
寸法(縦×横)(mm)
95×175
ひもタイプ
耳かけ
入数(枚)
100
用途
食品業関連の飛沫飛散防止用
サイズ
ふつう
RoHS指令(10物質対応)
対応