シーリングランプ 40W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57479330 品番CL-40RC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

引掛シーリングに対応したLEDシーリングランプ。
リフォームや内装作業現場でランプを使いたい時に引掛シーリングがあれば明るさを確保できる。
質量は276gと軽くて持ち運びやすく、着脱も簡単なので手軽に使用することができる。
便利なリモコン付きなので、離れていても手軽にON/OFFをすることができる。

用途リフォームや内装作業の明るさ確保に。 付属品リモコン(電池別売:CR2025 3V 1個) 仕様ライト開閉式・ノイズ減少、適合ランプ:100Wまで、適合質量:3kgまで 質量(g)276 消費電力(W)40 口金E26 全光束(Lm)4800 定格入力電圧(V)100〜110 周波数50/60Hz 色温度(K)6500(昼光色)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする