オーム電機
オーム電機の キッチン/調理家電
オーム電機の ケトル/ポット
オーム電機の 電気ケトル
電気ケトル 1.0L 転倒防止ロック付きタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57479339
品番
COK-WS90B-W
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
転倒してもお湯がこぼれにくい
スイッチひとつでお湯が沸く
仕様
給湯ロックスイッチ付き、ふた開閉つまみ付き、通電ランプ付き
質量(g)
本体:約719、全体:約895
定格電圧
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
約0.7
本体寸法
(約)幅222×高さ200×奥行144mm (ベース含む)
定格消費電力
900W
最大容量(L)
1.0
取扱説明書:
(5.76MB)