付属品充電用USBケーブル、お手入れブラシ、保証書付取扱説明書
材質本体:ABS、刃:ステンレス
色本体:ピンク
質量(g)約90
電源DC5V/1A
外形寸法(約)幅53×高さ60×奥行53mm
保護等級IPX5(防噴流形…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による)
バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7V 500mAh)(内蔵)
充電時間約2時間
USBケーブル長(cm)約54(充電用)
充電方式USB充電式(マグネット式)
使用可能日数約20日(フル充電状態で1日1回約5分間使用の場合)