USB充電式 ファッションシェーバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 本体:ブルー 注文コード57479366 品番HB-FSB80-A
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

しっかり剃れる回転式27枚刃
ミラー付きキャップ
押すだけかんたん操作
電源切り忘れ防止(5分間運転で自動停止)機能付き
コンパクトだから持ち運びに便利
ヘッド部は分解して水洗いOK

付属品充電用USBケーブル、お手入れブラシ、保証書付取扱説明書 材質本体:ABS、刃:ステンレス 本体:ブルー 質量(g)約98.9 電源DC5V/1A 外形寸法(約)幅45×高さ85×奥行45mm 保護等級IPX5(防噴流形…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による) バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7V 500mAh)(内蔵) 充電時間約2時間 USBケーブル長(cm)約54(充電用) 充電方式USB充電式(マグネット式) 使用可能日数約20日(フル充電状態で1日1回約5分間使用の場合)
取扱説明書:(2.6MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする