曜日別特売
- チューブ ポリエチレン製 モノタロウ 57479400

- チューブ ポリエチレン製 モノタロウ 57479400
- チューブ ポリエチレン製 モノタロウ 57479400
モノタロウ

チューブ ポリエチレン製

(36件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
厚さ(mm)0.15
幅(mm)350
長さ(m)100
内容量1個注文コード57479400品番-
販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。

用途
換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.15
幅(mm)
350
長さ(m)
100
色
半透明
筒径(Φmm)
215
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外には使用しないでください。
※ポリエチレン(PE)製ですので溶剤等の流体、高温な流体には使用しないでください。
※生産時の工程で商品本体に薄くPE材の粉が付着している場合がございますが、品質には影響ございません。
※生産工程時に商品本体へ一部管理番号を記載しています。製品に影響はございませんが、必要ありましたらご使用される際にその箇所をカットして下さい。
※「筒径」は円筒状のポリ袋を丸く広げた時のおよその直径です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-26
用途: パネルの梱包
サービス業

横型パネルの梱包にちょうど良いです。素材もしっかりしていて商品にキズ付きにくいです。

対象商品 : 64327954
2026-07-16
用途: エアコン洗浄時のカバーの下へ垂れるチューブ
建設業・工事業

エアコン洗浄時にかけるカバーで、下向きに水分をバケツへ落とすためのチューブとして使っています。付属の同様な物を紛失したため。サイズや厚みもちょうど良く、今までマスカーやゴミ袋を切って繋いで代用していた手間が省けます。数回使えそうです。

2026-08-24
用途: 消防設備点検
建設業・工事業

厚さも丁度よく使いやすい。50m巻は軽くて持ち運びに便利です。

2026-09-06
用途: 仮設ドレン
建設業・工事業

少し薄いですが値段も安く使いやすくていい商品です。

2025-10-30
用途: 米穀乾燥機のホコリを排出するホースとして
農・林・水産業

十分な厚みがあり、丈夫で便利。長さも自由に切って使えるので非常に良い。

5人が参考にしています
対象商品 : 64327963
2026-03-26
用途: 農業
その他業種

たいへん丈夫です。耐久性もあるようです。値段的にも満足してます。

1人が参考にしています
2025-06-14
用途: 団地での断水工事後の排泥作業に
建設業・工事業

断水後の排泥作業に使用しております。透明でよく内部が見えるのでゴミやサビなどが確認できとても重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品 : 64328006
2025-05-08
用途: 竿物・筒物・巻物の保存用途
建設業・工事業

【竿物・筒物・巻物の保存】

内容物に合わせて適当なサイズに切ったチューブの両端をシーラーで熱圧着して密封袋を作り、主に竿物・筒物・巻物の保存用に使っています。湿度が高い地階や車庫などで長期保存する場合に、内側に空気が滞留しやすい巻物や筒物などの長尺品を密封しておくことで、カビ等によるいたみをかなり効果的に抑えることができます(もともとの保存状態が良くないと逆効果の場合もありますが)。

0.15mm厚のうち、特に幅100mmと150mmのチューブが使用頻度は高いですが、幅200mmは書籍・書類等の防湿・防水梱包に、幅270mmのものもミラーマットやエアキャップとの併用で、屋外水栓の防寒・防雨用の簡易カバーなどに使っています。

数あるモノタロウブランド商品の中でも、おすすめの一品です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
こちらの商品は、筒状のもので間違いないでしょうか。
また途中に仕切りはないものでしょうか。
回答:
筒状になっております。
途中に仕切りはございません。
2人が参考にしています
2023-11-07
質問:
厚さは、二枚重なった状態(チューブを上から押しつぶした状態)の厚みでしょうか。
回答:
厚さとは、筒状のフィルムを広げた1枚の厚みでございます。
2人が参考にしています
2023-11-07
質問:
暖房機の送風に使いたいのですが大丈夫でしょうか。
回答:
ポリエチレン(PE)製ですので、高温な流体には使用できません。
1人が参考にしています
2023-11-07
質問:
食品に使用できますか。
回答:
食品にはご使用いただけません。
1人が参考にしています
2023-11-07
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする