TBM
TBMの ポリ袋・ゴミ袋
TBMの ポリ袋(ゴミ袋)
TBM LimeAir Bag ごみ袋 薄手
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
57479549
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
石灰石を主原料としたLIMEXを使用した環境配慮型ポリ袋
薄くてソフト、伸びやすい素材
石油由来プラスチックの使用量を約20%削減、CO2を含む温室効果ガス排出量を約21%削減
厚さ(mm)
0.014
色
半透明
入数(枚)
20
容量(L)
70
寸法(横×縦)(mm)
800×900
素材
ポリエチレン+炭酸カルシウム