TBM
TBMの 袋・ラッピング用品
TBMの レジ袋
TBM LimeAir Bag 手つきポリ袋
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(25枚)
注文コード
57479628
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
石灰石を主原料としたLIMEXを使用した環境配慮型ポリ袋
中身が見えにくい乳白タイプ
石油由来プラスチックの使用量を約27%削減、CO2を含む温室効果ガス排出量を約23%削減
材質
ポリエチレン+炭酸カルシウム
幅(mm)
260
厚さ(mm)
0.015
色
乳白
サイズ
M
入数(枚)
25
丈(cm)
48
マチ(mm)
140