TBM LimeAir Bag レジ袋

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 57479671 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥398
販売価格(税別)
362

石灰石を主原料としたLIMEXを使用した環境配慮型ポリ袋
中身が見えにくい乳白タイプ
業務用にも使える100枚入り
石油由来プラスチックの使用量を約20%削減、CO2を含む温室効果ガス排出量を約21%削減

材質ポリエチレン+炭酸カルシウム 幅(mm)210 厚さ(mm)0.013 乳白 サイズM 入数(枚)100 丈(cm)45 マチ(mm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする