用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに呼び径(A)25呼び径(B)1使用圧力範囲(MPa)0.05~1使用温度範囲(℃)120以下材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類ソフトシール形キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS材質(弁座)SCS材質(ディスク)FKMRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工