商品画像

TU-0012-034 携帯レインコート(巾着付) MARKLESS STYLE 57480651 TU-0012-034 携帯レインコート(巾着付) MARKLESS STYLE 57480651 TU-0012-034 携帯レインコート(巾着付) MARKLESS STYLE 57480651

携帯レインコート(巾着付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 57480651 品番 TU-0012-034
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

EVA巾着付きのレインコートです。
身長の高い方もひざまで隠れる着丈に設定し、
様々な体格の方に対応できるようなサイズ感です。
袖口にボタンがついており、雨の侵入も極力防いでくれます。
巾着はEVA素材を使用しているため、レインコートを濡れたまま収納し
バッグに入れても水が漏れにくい仕様です。

ライトブルー 胸囲(cm)【レインコート】68 袖丈(cm)【レインコート】78 着丈(cm)【レインコート】116 色(本体)ライトブルー 素材ポリエステル、EVA 他 寸法(幅W×高さH)(cm)【EVA巾着】22×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする