TU-0008-006 スリムUV折りたたみ傘(軽量タイプ) MARKLESS STYLE 57480791

商品画像

TU-0008-006 スリムUV折りたたみ傘(軽量タイプ) MARKLESS STYLE 57480791
TU-0008-006 スリムUV折りたたみ傘(軽量タイプ) MARKLESS STYLE 57480791
TU-0008-006 スリムUV折りたたみ傘(軽量タイプ) MARKLESS STYLE 57480791

スリムUV折りたたみ傘(軽量タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ネイビー
色(本体)ネイビー
内容量1セット(2個)注文コード57480791品番TU-0008-006
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

持ち歩きに最適!軽くてスリムなUV折りたたみ傘です。
約100gの軽量モデルかつ、直径約40mmのスリムタイプで
バッグの中でかさばることなく、持ち運びができます。
UVカット率も95%以上と実用性に優れているのもポイントです。
ストラップはゴムタイプのため、持ちやすい仕様です。

材質ポンジ(ポリエステル)、アルミ、グラスファイバー 他ネイビー色(本体)ネイビー折りたたみ寸法(cm)22親骨長さ(cm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする