満点商会
満点商会の 消火器・消火用品
満点商会の 消火器スタンド
据置型 消火器ボックス MH-1800シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57480958
品番
MH-1800HL
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
据置型の消火器スタンドです。3色展開
用途
標準ステッカー(J-1type)との併用をお薦めします。
材質
ステンレス
色
ステンレスHL仕上げ
本体寸法(mm)奥行
245
本体寸法(mm)高さ
580
本体寸法(mm)幅
245
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません