代表画像
TY-Rap
TY-Rapの 結束バンド/結束工具/固定具
TY-Rapの ケーブルタイ/結束バンド
TY-Rapの 耐候タイプ
高性能ケーブルタイ(結束バンド)難燃グレード(白色)(大袋)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
57481071
品番
TY27MFR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥67,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途
航空機産業のケーブル結束に。
商業施設やオフィス内のケーブル結束に。
トラスコ品番
623-9618
材質
本体:難燃66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
長さ(mm)
343
幅(mm)
6.9
厚さ(mm)
1.5
色
白
最大結束径(Φmm)
95
引張強度(N)
540
最小結束径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応