代表画像
TY-Rap
TY-Rapの 結束バンド/結束工具/固定具
TY-Rapの ケーブルタイ/結束バンド
TY-Rapの 耐候タイプ
高性能ケーブルタイ(結束バンド)難燃グレード(白色)(大袋)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋)
注文コード
57481080
品番
TY232MFR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥589,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途
航空機産業のケーブル結束に。
商業施設やオフィス内のケーブル結束に。
トラスコ品番
623-9602
材質
本体:難燃66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
長さ(mm)
203
幅(mm)
2.3
厚さ(mm)
2.3
色
白
最大結束径(Φmm)
51
引張強度(N)
80
最小結束径(Φmm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応