代表画像
TY-Rap
TY-Rapの 結束バンド/結束工具/固定具
TY-Rapの ケーブルタイ/結束バンド
TY-Rapの 耐候タイプ
高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(大袋)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10袋)
注文コード
57481098
品番
TYV25M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,500,000
販売価格(税込)
¥5,167,800
販売価格(税別)
¥
4,698,000
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途
病院などの人が集まる施設のケーブル結束に。
空調管理設備のケーブル結束に。
トラスコ品番
623-9552
材質
本体:ECTFEフッ素ポリマー(ECTFE)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
長さ(mm)
192
幅(mm)
4.7
厚さ(mm)
1.8
色
えんじ
最大結束径(Φmm)
48
引張強度(N)
220
最小結束径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応