代表画像

TYV523M 高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(小袋) TY-Rap 57481107 TYV523M 高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(小袋) TY-Rap 57481107 TYV523M 高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(小袋) TY-Rap 57481107 TYV523M 高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(小袋) TY-Rap 57481107 TYV523M 高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(小袋) TY-Rap 57481107 TYV523M 高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(小袋) TY-Rap 57481107

高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(小袋)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100袋) 注文コード57481107 品番TYV523M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,700,000 販売価格(税込) ¥2,637,800
販売価格(税別)
2,398,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。

用途
病院などの人が集まる施設のケーブル結束に。
空調管理設備のケーブル結束に。
トラスコ品番623-9610 材質本体:ECTFEフッ素ポリマー(ECTFE)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316) 長さ(mm)92 幅(mm)2.4 厚さ(mm)1 えんじ 最大結束径(Φmm)22 引張強度(N)80 最小結束径(Φmm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする