特長画像1

TB20 4方向マウンティングベース 小袋 TY-Rap 57481150 TB20 4方向マウンティングベース 小袋 TY-Rap 57481150 TB20 4方向マウンティングベース 小袋 TY-Rap 57481150 TB20 4方向マウンティングベース 小袋 TY-Rap 57481150

4方向マウンティングベース 小袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 57481150 品番 TB20
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。

用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。 その他ハロゲンフリー、シリコンフリー トラスコ品番683-0793 材質6.6ナイロン 幅(mm)使用結束バンド:4 ナチュラル(乳白) 高さ(mm)4.7 使用温度範囲(℃)常時:-40〜65 縦(mm)19 横(mm)19 固定方法接着シール 難燃性UL94 V-2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする